※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS型コンテナ用 蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49054862 品番 TS-02F GN(グリーン)
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合TS-23・33・40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×388×32 グリーン トラスコ品番405-3176 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)700 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)32 外寸法・奥行(mm)388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする