セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
TS型コンテナ用 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49054871
品番
TS-02F GY(グレー)
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
TS-23・33・40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×388×32
色
グレー
トラスコ品番
405-3184
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
700
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
32
外寸法・奥行(mm)
388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。