TS型コンテナ用 蓋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 適合TS-23・33・40 注文コード49054887 品番TS-02F Y(イエロー)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・適合など5種類から選べます 他の種類を見る
適合TS-23・33・40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×388×32 イエロー トラスコ品番405-3192 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)700 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)32 外寸法・奥行(mm)388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする