TS-10  GN(グリーン) TS型コンテナ セキスイ 49054896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS型コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
容量(L)10
内容量1個注文コード49054896品番TS-10 GN(グリーン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,740
容量(L)10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)368×304×131グリーントラスコ品番405-3206材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.74外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)368×304×131フタなし適合カード差しA85有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)319×252×109コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする