寸法(mm)19.5×9.8×12.5質量(g)4.2シリーズIHA01定格電力(W)1湿度(%RH)2.5~95(無結露)出力電圧(V)DC±9入力電圧(V)DC9精度(%)Max±3(Initial Set)冷却方式Natural convection出力電流(mA)±56取付け方法スルーホール温度係数0.03%/℃絶縁抵抗(Ω)109リップルノイズ(mVp-p)200入力電流(mA)25(No Load)、140(Full load)効率0.79保管温度範囲(℃)-40~+125電力密度6.8W/in3RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)DC12動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSIP7スイッチング周波数(kHz)20~50ロードレギュレーションMax±10%絶縁電圧(V)DC6000ラインレギュレーションMax±1.2%入力電圧レンジ(V)DC8.1~9.9リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)10出力数2