セキスイ
TS型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
グレー
イエロー
グリーン
容量(L)
10
23
33
40
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49054914
品番
TS-10 Y(イエロー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,740
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
368×304×131
色
イエロー
トラスコ品番
405-3222
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.74
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
368×304×131
フタ
なし
適合カード差し
A85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
319×252×109
コンテナ種類
ベタ目