寸法(mm)31.75×20.32×10.4
質量(g)18
シリーズJCD
定格電力(W)4
出力電圧(V)DC±9
入力電圧(V)DC12
精度(%)±1(Setpoint)
冷却方式Convection-cooled
出力電流(mA)±220
取付け方法スルーホール
温度係数0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)109
短絡保護Indefinite with auto recovery
リップルノイズ(mVp-p)60
入力電流(mA)30(No Load)、416(Full Load)
効率0.8
保管温度範囲(℃)-55〜+125
電力密度10W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)DC24
過負荷保護-
動作湿度(%RH)Up to 95(無結露)
動作温度範囲(℃)-40〜+100
パッケージDIL24
スイッチング周波数(kHz)266
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(V)DC1600
ラインレギュレーション±0.5%
出力電圧調整範囲(%)±1
入力電圧レンジ(V)DC9〜18
リップル電流(mA)35rms
静電容量(pF)500
出力数2
遅延時間(ms)500(起動)