セキスイ
TS型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グレー
グレー
イエロー
グリーン
容量(L)
23
23
33
40
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49054932
品番
TS-23 GY(グレー)
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
608×370×126
色
グレー
トラスコ品番
405-3249
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.39
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
608
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
370
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
109
有効内寸法・幅(mm)
556