TS-33  Y(イエロー) TS型コンテナ セキスイ 49054975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-33  Y(イエロー) TS型コンテナ セキスイ 49054975
TS-33  Y(イエロー) TS型コンテナ セキスイ 49054975

TS型コンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
容量(L)33
内容量1個注文コード49054975品番TS-33 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(L)33外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×388×185イエロートラスコ品番405-3281材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.84フタなし適合カード差しA85外寸法・幅(mm)628外寸法・高さ(mm)185外寸法・奥行(mm)388コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする