セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
TRW型コンテナ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49055115
品番
TRW-F
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
TRW-34、TRW-44、TRW-54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×30
色
ブルー
トラスコ品番
405-3168
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
650
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
400