セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
PZコンテナ用 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49055124
品番
PZ-1002-F B
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
適合
PZ-0002
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
357×262×24
色
ブルー
トラスコ品番
423-9881
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
220
アズワン品番
5-212-05
外寸法・幅(mm)
357
外寸法・高さ(mm)
24
外寸法・奥行(mm)
262