セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
S型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49055133
品番
S-22 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(L)
22
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
502×387×145
色
ブルー
トラスコ品番
405-3028
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.36
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
502
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
387
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
345
有効内寸法・高さ(mm)
127
有効内寸法・幅(mm)
460