スケルトンカラーコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49055203 品番 TB1SP
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。

容量(L)1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×85 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)131×81×81 透明ピンク 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番414-0753 質量(g)104 適合カード差し- 外寸法・幅(mm)170 外寸法・高さ(mm)85 外寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・奥行(mm)81 有効内寸法・高さ(mm)81 有効内寸法・幅(mm)131

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49055151
2015-08-23
用途:
調理道具・材料保管用

すっきりしたフォルムで、洗いやすく清潔感がある。さほど重いものを収納しないのであれば、強度は十分と思われる。このタイプのコンテナは複数購入することが多い。割引が欲しいところ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする