内容量1個
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:10.8 → 13.2 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:1kV dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:250mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:88% 、 パッケージ:SIP 8 、 ロードレギュレーション:Maximum of 4% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:IR 、 XP Power - IRシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIRシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバータは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケージ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率
注文コード49055239
品番IR1212SA