スケルトンカラーコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49055273 品番 TB5SB
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。

容量(L)5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×270×145 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×211×139 透明ブルー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番414-0826 質量(g)413 適合カード差し- 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)145 外寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・奥行(mm)211 有効内寸法・高さ(mm)139 有効内寸法・幅(mm)166

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49055151
2015-08-23
用途:
調理道具・材料保管用

すっきりしたフォルムで、洗いやすく清潔感がある。さほど重いものを収納しないのであれば、強度は十分と思われる。このタイプのコンテナは複数購入することが多い。割引が欲しいところ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする