セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ネスティングコンテナ
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49055307
品番
TH-22
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
容量(L)
22
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
610×380×146
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×323×105
色
グレー
タイプ
ベタ目
用途
工業部品などの流通・保管容器。
トラスコ品番
405-3109
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.35
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
材質(金具)
三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
146
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
540×323×105
外寸法・奥行(mm)
380
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
323
有効内寸法・高さ(mm)
105
有効内寸法・幅(mm)
540