BS型メッシュコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)100 注文コード49055316 品番BS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ

容量(L)100 ブルー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×500×410 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×426×365 質量(kg)4.66 トラスコ品番405-2943 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする