BS型メッシュコンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49055325 品番 BS-140
参考基準価格(税別)¥23,160 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ

容量(L)140 ブルー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)798×519×445 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)724×445×415 質量(kg)6.14 トラスコ品番405-2951 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする