セキスイ
セキスイの かご・ポテ・収穫・回収袋
セキスイの かご・ぽて
BS型メッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49055334
品番
BS-200
参考基準価格(税別)
¥33,780
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
容量(L)
200
色
ブルー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
820×595×510
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
741×516×470
質量(kg)
8.38
トラスコ品番
405-2960
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
アズワン品番
1-8662-04
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可