XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49055363
品番
RDF5072WS12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:14 → 160 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.2A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:1/4 ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:RDF50
RoHS指令(10物質対応)
対応