作業表示テープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49055404 品番 900063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。

文字内容撤去 用途電気通信工事、電気工事に。 トラスコ品番419-5400 材質ポリエチレンクロス 質量(g)260 取付方式テープ テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49055386
2021-02-03
用途:
他作業者や第三者への掲示に
建設業・工事業

赤=現用、緑=工事中、黄=撤去、と三種ありますが他に数種は欲しいところです。(オレンジ=調整中とか、青=休止とか)
30mm幅ですが、20mm幅の品もあると助かります。

対象商品:
49055386
2021-04-24
用途:
通信工事の更新作業時
テスワークス 様

手でちぎれ、弱粘着なので作業終了後簡単に取り外しが出来便利です。

対象商品:
49055404
2020-07-26
用途:
機器の撤去作業
サービス業

テープ幅、手での切れやすさ、表示の見易さに満足しました。

対象商品:
49055386
2019-12-18
用途:
移転作業のために、機材の仕分けが必要となり購入しました
サービス業

厚み、粘着力があって使いやすいと感じました。3色購入しましたが、各色味も良い感じです。「やや満足」にしたのは、価格が少し高めかなというのと、もう少し文字のバリエーションがあるといいなと思っただけです。製品としては良いものという感想です。

対象商品:
49055386
2017-05-13
用途:
工事中
建設業・工事業

迅速な対応なので、とても良かったです。次回も注文する予定です。

対象商品:
49055386
2014-07-04
用途:
仕事での工事の時

長さも十分あり、色も明るくくっきりなのでわかりやすく、良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする