内容量1個
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1500V dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:92% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JSK50 、 XP Power - JSK50シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JSK50 シリーズは、信頼性の高いシングル出力、50 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、2 x 1インチの金属パッケージに収納されています これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、ITE安全認証への適合、幅広い-40 → +105 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 50 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 2:1の入力範囲 調整されたシングル出力 幅広い動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ITE安全認証に適合 高電力密度 コンパクトな2 x 1インチのパッケージ 最大効率92 %
注文コード49055695
品番JSK5024S12