XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:92% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JSK50 、 XP Power - JSK50シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JSK50 シリーズは、信頼性の高いシングル出力、50 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、2 x 1インチの金属パッケージに収納されています これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、ITE安全認証への適合、幅広い?40 → +105 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 50 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 2:1の入力範囲 調整されたシングル出力 幅広い動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ITE安全認証に適合 高電力密度 コンパクトな2 x 1インチのパッケージ 最大効率92 % 注文コード49055713 品番JSK5024S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:92% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JSK50 、 XP Power - JSK50シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JSK50 シリーズは、信頼性の高いシングル出力、50 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、2 x 1インチの金属パッケージに収納されています これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、ITE安全認証への適合、幅広い?40 → +105 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 50 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 2:1の入力範囲 調整されたシングル出力 幅広い動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ITE安全認証に適合 高電力密度 コンパクトな2 x 1インチのパッケージ 最大効率92 % RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする