シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49055903
品番
CP7769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性とハイパワーです。コンポジット本体、マグネシウムフロントで軽量、高耐久性を実現しました。(CP7769、CP7779)
用途
タイヤの脱着作業に。
トラスコ品番
423-7331
全長(mm)
214
質量(kg)
3.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
使用空気圧力(MPa)
0.63〜0.98
空気消費量(m
3
/min)
0.9
最大締付トルク(N・m)
1950
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
NPT3/8
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。