シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49055912
品番
CP7779
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性とハイパワーです。コンポジット本体、マグネシウムフロントで軽量、高耐久性を実現しました。(CP7769、CP7779)
用途
タイヤの脱着作業に。
トラスコ品番
423-7340
全長(mm)
221
質量(kg)
3.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
使用空気圧力(MPa)
0.63〜0.98
空気消費量(m
3
/min)
0.9
最大締付トルク(N・m)
1950
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
NPT3/8
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。