※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーラチェットレンチ
エアラチェトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
70
注文コード
49055937
品番
CP828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
最大締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途
自動車整備作業に。
トラスコ品番
423-7366
全長(mm)
254
質量(kg)
1.08
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
150
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.4
最大締付トルク(N・m)
70
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49055937
CP828
22345297
CP828
エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です