シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーラチェットレンチ
エアラチェトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
35
注文コード
49055955
品番
CP9427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
最大締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途
自動車整備作業に。
トラスコ品番
423-7382
全長(mm)
128
質量(kg)
0.49
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
270
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.4
最大締付トルク(N・m)
35
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49055955
CP9427
22345315
CP9427
エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です