シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーラチェットレンチ
エアラチェトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
35
注文コード
49055964
品番
PM-7131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
最大締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途
自動車整備作業に。
トラスコ品番
423-7455
全長(mm)
169
質量(kg)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
270
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.25
最大締付トルク(N・m)
35
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
RC1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。