つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 路面表示標識
吹付プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
開口部注意
注文コード
49056077
品番
J-102
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
表示内容
開口部注意
材質
亜鉛鉄板
用途
床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
トラスコ品番
421-5281
質量(kg)
0.60
縦(mm)
300
横(mm)
600