吹付プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容作業通路 注文コード49056095 品番J-104
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は表示内容・寸法・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。

表示内容作業通路 材質亜鉛鉄板 用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 トラスコ品番421-5303 質量(kg)0.59 縦(mm)300 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする