標識 作業工程1週間用

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49056131 品番 4-M
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

マーカーで書き消しが可能です。
作業工程マグネットを併用することで、よりきれいに週間工程を表示することができます。

表示内容今週の作業工程 質量(kg)1.28 寸法(mm)600×670 用途第三者向けの作業工程の表示に。 仕様穴8、ボードマーカー付 トラスコ品番421-4871 材質スチールホワイト 取付方式穴8 取付け方法ビス止め(ビス別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
現場表示
株式会社アラカワ住建 様

2枚発注した2枚とも、今日届いて開封したら角がぐにゃっと曲がっていた。
四隅全部ではないが、梱包の方法に問題あり。簡易包装は仕方がないが、角部の保護養生は必須では?

対象商品:
49056122
2018-01-26
用途:
ビル改修工事の予定表
練武建設株式会社 様 (建設業・工事業)

商品の発送が早くて、すぐに現場で使用できました。商品に対する感想は特になし。

対象商品:
49056122
2015-04-20
用途:
工事の際の掲示に使用

現場での使用の為、良し悪しはわかりませんが、早い対応をして頂きありがとうございました。
指定頂いた納期では現場に間に合わなかった為、急遽、納品日の変更をお願いしたところ迅速な対応で、本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする