内容量1セット(10個)
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5 (Minimum)kV dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:92% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JWL50 、 XP EMCO - JWL50シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJWL50シリーズは、非常に信頼性の高い50 W調整型シングル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントの2インチ x 1インチの6面金属パッケージで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。. 50 W 1500 V dc絶縁 動作温度: 40℃ → +100 ℃ 2インチ x 1インチ金属ケースパッケージ 高電力密度 4:1の非常に広い入力電圧範囲 ITE安全認証に適合 調整されたシングル出力 3年保証 リモートオン / オフ
注文コード49056158
品番JWL5048S12