作業工程マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容鉄骨を建てます 取付け方法マグネット トラスコ品番421-4927 注文コード49056183 品番4-M3
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は表示内容・取付け方法・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る

専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。

表示内容鉄骨を建てます 取付け方法マグネット 材質ゴムマグネット 縦(mm)140 横(mm)170 トラスコ品番421-4927 質量(g)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする