単管用全周型金具用回転灯受皿

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49056472 品番9205
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。

用途単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。 付属品取付用ボルト1本付 トラスコ品番421-5214 材質スチール 幅(mm)180 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする