XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)DC12 注文コード49056474 品番IE2412D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は出力電圧・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)12.7×10.14×6.86 質量(g)1.8 シリーズIE 定格電力(W)1 湿度(%RH)- 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24 精度(%)±3(Setpoint) 冷却方式Convection-cooled 出力電流(mA)84 取付け方法スルーホール 温度係数0.02%/℃ 絶縁抵抗(Ω)109 安全規格CE、UKCA 短絡保護- リップルノイズ(mVp-p)100 入力電流(mA)- 効率0.8 保管温度範囲(℃)-40〜+125 電力密度- RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)- 過負荷保護- 動作温度範囲(℃)-40〜+85 パッケージDIP スイッチング周波数(kHz)40〜150 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(V)DC1000 ラインレギュレーション±1.2%/1% 入力電圧レンジ(V)DC21.6〜26.4 リップル電流(mA)20pk-pk 静電容量(pF)- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする