寸法(mm)19.5×6×9.5
質量(g)2.6
シリーズIV
定格電力(W)1
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC24
精度(%)±3(Setpoint)
冷却方式Convection-cooled
出力電流(mA)84
取付け方法スルーホール
温度係数0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)109
リップルノイズ(mVp-p)max75
入力電流(mA)10(No Load)
効率0.78
保管温度範囲(℃)-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜+85
パッケージSIP
スイッチング周波数(kHz)80
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(V)DC3000
ラインレギュレーション1.2%/1%
入力電圧レンジ(V)DC21.6〜26.4
リップル電流(mA)20pk-pk
静電容量(pF)60
出力数1