つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
つるしっこ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
注意床端開口部
取付け方法
通し穴
注文コード
49056542
品番
SK-504
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付け方法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。
3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
文字内容
注意床端開口部
取付方式
吊り下げ
取付け方法
通し穴
材質
ポリエチレン
仕様
長穴6箇所(ロープ・バリケード・単管設置用)
トラスコ品番
421-5516
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
670×350
質量(g)
110