曜日別特売
RDC2072S12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDC20シリーズ XP POWER 49056709

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDC20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード49056709品番RDC2072S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:36 → 140 V dc 、 入力電圧公称:72 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV ac 、 定格電力:20W 、 出力電流:1.65A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDC 、 XP Power - RDC20シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのRDC20シリーズは、非常に信頼性の高い20 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 この製品は、鉄道用途向けの72 V dc / 110 V dc入力で設計されており、1500 V ac基本絶縁を特長としています。. 20 W 1500 V ac基本絶縁 シングル出力及びデュアル出力 72 V dc及び110 V dc (鉄道用途向け) 高電力密度 3年保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする