XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード49056727 品番IZ4812SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量12種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)3.9 シリーズIZ 定格電力(W)3 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC48 精度(%)max±1(Setpoint) 冷却方式Convection cooled 出力電流(mA)250 取付け方法スルーホール 温度係数0.02%/℃ 絶縁抵抗(Ω)109 短絡保護Continuous with auto recovery (foldback) リップルノイズ(mVp-p)max75 入力電流(mA)15(No Load) 効率0.81 保管温度範囲(℃)-40〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+100 パッケージSIP スイッチング周波数(kHz)100〜650 ロードレギュレーションmax±1% 絶縁電圧(V)DC1600 ラインレギュレーションmax±0.5% 入力電圧レンジ(V)DC36〜72 リップル電流(mA)35pk-pk(Input Reflected) 静電容量(pF)680 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする