コンビネーションメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容ゼロ災害 トラスコ品番421-5737 注文コード49056926 品番SY-301
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は表示内容・トラスコ品番7種類から選べます 他の種類を見る

メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。

表示内容ゼロ災害 取付け方法穴8ヵ所 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC) 用途安全対策に。 トラスコ品番421-5737 質量(kg)3.84 縦(mm)1800 横(mm)3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする