SY-303 コンビネーションメッシュ つくし工房 49056944

コンビネーションメッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容墜落・転落災害 トラスコ品番421-5753 注文コード49056944 品番SY-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は表示内容・トラスコ品番7種類から選べます 他の種類を見る

メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。

表示内容墜落・転落災害 取付け方法穴8ヵ所 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC) 用途安全対策に。 トラスコ品番421-5753 質量(kg)3.84 縦(mm)1800 横(mm)3600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49056944 SY-303 46716085 SY-303A コンビネーションメッシュ つくし工房 コンビネーションメッシュ つくし工房 1枚 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする