壁つなぎタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49056971 品番 391-A
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ビニタイ付で取り付けが簡単です。

表示内容壁つなぎをはずすな 取付け方法ビニタイ巻き付け 材質軟質ビニール(PVC) 用途建設現場で、足場と建物をつなぐ金具を外すと危険だということを知らせる為の標識です。 トラスコ品番421-4811 質量(g)6 縦(mm)170 横(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする