シリーズQSB600
定格電力(W)600
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC48
出力電流(A)50
精度(%)max±1.5(Initial Set)
冷却方式Base plate cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数±0.03%/℃
絶縁抵抗(Ω)107
短絡保護Continuous
リップルノイズ(mVp-p)120
過電圧保護115〜140%
入力電流(mA)90(No Load)、13890(Full Load)
効率90%
保管温度範囲(℃)-55〜+105
電力密度108.7W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)
動作温度範囲(℃)-40〜+100
パッケージブリック
ロードレギュレーションmax±0.5%
絶縁電圧(V)DC1500
ラインレギュレーションmax±0.2%
出力電圧調整範囲(%)60〜+10
入力電圧レンジ(V)DC36〜75
静電容量(pF)4000
出力数1