3129-N ニューすずしん帽クール つくし工房 49057145 3129-N ニューすずしん帽クール つくし工房 49057145 3129-N ニューすずしん帽クール つくし工房 49057145 3129-N ニューすずしん帽クール つくし工房 49057145

ニューすずしん帽クール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49057145 品番3129-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。
後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。
後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。

用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。 付属品保冷剤×2個 トラスコ品番405-3508 材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維 コバルトグリーン サイズフリー 質量(g)288 アズワン品番64-5220-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49057145 3129-N 88601616 CN703 ニューすずしん帽クール つくし工房 ニューすずしん帽クール つくし工房 1個 1,698 税込1,868 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88601616
2025-12-12
用途:
真夏の山仕事
佐野林業 様 (農・林・水産業)

クーラーボックスに保冷剤を沢山用意していけば一日中夏の暑さに耐えられます。
いろいろ試してみたけど一番です!

対象商品:
88601616
2019-06-26
用途:
屋外作業時
株式会社勿来製作所 様 (建設業・工事業)

熱中症対策にヘルメットの下に着用、今の時期まだそこまで熱くないので氷が持つが、真夏はすぐに溶けてしまいそうだ・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする