つくし工房
つくし工房の マット・スノコ
つくし工房の マット
つくし工房の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ラクラクロードマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49057154
品番
5510
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
材質
塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
用途
工事場所等での歩行者用通路の確保に。
トラスコ品番
421-4986
厚さ(mm)
9.5
質量(kg)
7
寸法(幅W×長さL)(m)
0.6×3.6