TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
セレクトモップバケツ用フタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49057434
品番
00122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
平らなフタで積み重ねもできます。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
404-6412
形状
角形
質量(g)
221
間口W×奥行D×高さH(mm)
430×250×30
耐熱温度(℃)
-10〜120
TKG品番
7-1272-1202
TKG品番(2017)
6-1214-1202
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。