アシストカラーざる

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ手なし丸型 トラスコ品番405-6191 注文コード49057671 品番2908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はタイプ・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。

グリーン タイプ手なし丸型 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×470×250 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×325×230 質量(g)699 トラスコ品番405-6191 材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10〜120 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0254-0107

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057732
2016-11-29
用途:
書類かご
金融・保険業

A4、A3書類仕分けに利用しています。
使いやすいです。
耐久性もあると思います。

対象商品:
39593714
2015-08-18
用途:
ざる
製造業

非常にいいと思う。
入荷が遅かったため、在庫をもっととってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする