アシストカラーざる

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49057705 品番 2915
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。

ブルー タイプ角型 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)490×385×160 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×300×140 質量(g)781 トラスコ品番405-6221 材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057732
2016-11-29
用途:
書類かご
金融・保険業

A4、A3書類仕分けに利用しています。
使いやすいです。
耐久性もあると思います。

対象商品:
39593714
2015-08-18
用途:
ざる
製造業

非常にいいと思う。
入荷が遅かったため、在庫をもっととってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする