RCQ50110S12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ XP POWER 49057759

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49057759 品番RCQ50110S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:66 → 160 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV ac 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:±0.3% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:RCQ50 、 XP Power - RCQ50シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのRCQ50シリーズは、非常に信頼性の高い50 W絶縁DC-DCコンバータです。 この調整型シングル出力シリーズは、3000 V ac絶縁を特長とし、EN50155とIEC60571に準拠し、EN50121-3-2 EMC規格を満たす設計になっています。. 50 W 3000 V ac絶縁 調整されたシングル出力 72 V dc及び110 V dc (鉄道用途向け) 動作温度: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ及びリモートセンス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする