内容量1個
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:66 → 160 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV ac 、 定格電力:75W 、 出力電流:6.25A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:±0.3% 、 最高温度:+105℃ 、 幅:36.8mm 、 XP Power - RCQ75シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのRCQ75シリーズは、非常に信頼性の高い75 W絶縁DC-DCコンバータです。 この調整型シングル出力シリーズは、3000 V ac絶縁を特長とし、EN50155とIEC60571に準拠し、EN50121-3-2 EMC規格を満たす設計になっています。. 75 W 3000 V ac絶縁 調整されたシングル出力 72 V dc及び110 V dc (鉄道用途向け) 動作温度: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ及びリモートセンス EN50121-3-2 EMC規格に適合 EN50155及びIEC60571に準拠
注文コード49057777
品番RCQ75110S12